€8.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 1/8 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
13 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
1 / 8 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.009
Înălțimea navei (cm)
3.56
Lungimea navei (cm)
11.68
Lățimea navei (cm)
6.1
Codul HS
7326908588
Tara natala
TW
Detalii produs:
Racord pentru țevi adecvat pentru închiderea orificiilor în racorduri și sisteme hidraulice pentru aplicații auto, generare de energie electrică și petrol și gaze
Construcție din oțel carbon pentru a rezista la presiuni de până la 5800 psi și temperaturi de până la 500 de grade F
Placarea cu zinc fără crom-6 oferă protecție împotriva lichidelor și substanțelor chimice dure