€75.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 1 1/2 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
61 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
4500 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
1.5 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.1985
Înălțimea navei (cm)
5.08
Lungimea navei (cm)
12.7
Lățimea navei (cm)
8.89
Codul HS
7326908588
Tara natala
US
Detalii produs:
Se utilizează în aplicații auto, industriale, de manipulare a materialelor și de producere a energiei electrice
Tratamentul de suprafață fără Cr (VI) oferă rezistență la coroziune la rugina albă mai mult de 500 de ore
Presiuni de până la 630 bari
Servește ca dopuri pentru fitingurile hidraulice de înaltă presiune Ermeto DIN