PARLEC 100PG-S041 Set de colze standard 3/8 inch - 1 inch | AG3CHE 32UT63

PARLEC 100PG-S041 Set colete standard 3/8 inch - 1 inch

În stoc
Articol: AG3CHE Model: 100PG-S041Crucea Ref: 32UT63

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,074.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet colet standard
Capacitate1 / 64 "
Seria ColletER
Număr de bucați41
Dimensiune / Interval3/8 "până la 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8466100130

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC 100PG-S041 Set colete standard 3/8 inch - 1 inch
€2,074.76 /unitate