Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC 7716-3-056 Adaptor robinet 9/16 inch | AH3LJM 32UT95

PARLEC 7716-3-056 Adaptor de robinet 9/16 inch

În stoc
Articol: AH3LJM Model: 7716-3-056Crucea Ref: 32UT95
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
€409.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Adaptor
Gamă9 / 16 "
TipUnitate pozitivă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Adaptor de robinet PARLEC 10-050 1/2 inch 100Series | AH3LJE 32UT88 10-0501 / 2 "€117.24
PARLEC 7711C-075 Adaptor de robinet 3/4 inch | AH3LJF 32UT89 7711C-0753 / 4 "€253.33
PARLEC 7711CG-062 Adaptor de robinet 5/8 inch | AH3LJG 32UT90 7711CG-0625 / 8 "€372.43
PARLEC 7711CG-081 Adaptor de robinet 13/16 inch | AH3LJH 32UT91 7711CG-08113 / 16 "€372.43
PARLEC 7711CG-087 Adaptor de robinet 7/8 inch | AH3LJJ 32UT92 7711CG-0877 / 8 "€372.43
PARLEC 7716-037 Adaptor de robinet 3/8 inch | AH3LJK 32UT93 7716-0373 / 8 "€188.99
PARLEC 7716-144 Adaptor de robinet 1-1/2 inch | AH3LJL 32UT94 7716-1441.5 "€176.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC 7716-3-056 Adaptor de robinet 9/16 inch
€409.36 /unitate