Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC B40-10SM2 Suporturi pentru freza cu cochilie Bt 40 1/2-20 | AC2RWC 2MLE3

PARLEC B40-10SM2 Suporturi pentru freza cu coajă Bt 40 1/2-20

În stoc
Articol: AC2RWC Model: B40-10SM2Crucea Ref: 2MLE3
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
€285.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport moara Shell
Diapozitivul corpului.2.25 "
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B2.25 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea G0.68
Dia pilot.1.00 "
Lungimea pilotului0.68 "
Proiectare2"
Lungimea filetului șurubului1 / 2-20
țuguiaBT 40
Fir1 / 2-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFirDiapozitivul corpului.Dimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea GProiectarețuguiaPreț
PARLEC B30-10SM177 Suporturi pentru freza coji Bt 30 1/2-20 | AC2RWA 2MLD9 B30-10SM1771 / 2-202.38 "1"2.38 "1.77 "0.681.77 "BT 30€211.56
PARLEC B30-75SM118 Suporturi pentru freza cu cochilie Bt 30 3/8-24 | AC2RWB 2MLE2 B30-75SM1183 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "1.18 "0.681.18 "BT 30€245.00
PARLEC B40-10SM4 Suporturi pentru freza cu cochilie Bt 40 1/2-20 | AC2RWD 2MLE4 B40-10SM41 / 2-202.25 "1"2.25 "4"0.684"BT 40€329.42
PARLEC B40-12SM2 Suporturi pentru freza coji Bt 40 5/8-18 | AC2RWE 2MLE5 B40-12SM25 / 8-182.75 "1.25 "2.75 "2.25 "0.682.25 "BT 40€341.17
PARLEC B40-15SM2 Suporturi pentru freza coji Bt 40 3/4-16 | AC2RWF 2MLE6 B40-15SM23 / 4-163.75 "1.5 "3.75 "2.25 "0.942.25 "BT 40€366.55
PARLEC B40-75SM2 Suporturi pentru freza coji Bt 40 3/8-24 | AC2RWG 2MLE7 B40-75SM23 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "2"0.682"BT 40€285.51
PARLEC B40-75SM4 Suporturi pentru freza cu coajă Bt 40 3/8-24 | AC2RWH 2MLE8 B40-75SM43 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "4"0.684"BT 40€347.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC B40-10SM2 Suporturi pentru freza cu coajă Bt 40 1/2-20
€285.06 /unitate