Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC C50-12SA600 Arbor Stil 2 Cat 50 Tijă conică | AC2RXY 2MLK1

PARLEC C50-12SA600 Stil arbore 2 Cat 50 Tijă conică

În stoc
Articol: AC2RXY Model: C50-12SA600Crucea Ref: 2MLK1
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
€899.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStub Arbor
Dimensiunea A6"
Dimensiunea B1.5 "
Dimensiunea C0.72 "
Dimensiunea D0.31 "
Dimensiunea E1.25 "
Dimensiunea F1.75 "
Lungime totală10 "
Coadățuguia
AxCutie crema Stil 2
țuguiaCAT 50
TipCutie crema Stil 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAxDimensiunea ADimensiunea BțuguiaTipDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
PARLEC C40-10SA4 Stil Arbor Stub 1 Cat 40 Tijă Conică | AC2RXM 2MLH8 C40-10SA4Cutie crema Stil 14"2.62 "CAT 40Cutie crema Stil 11.25 "0.25 "1"€812.55
PARLEC B40-10SA400 Arbor Stil 2 Bt 40 Tijă conică | AC2RXN 2MLH9 B40-10SA400Cutie crema Stil 24"2.97 "BT 40Cutie crema Stil 20.72 "0.25 "1"€693.03
PARLEC C40-10SA400 Arbor Stil 2 Cat 40 Tijă conică | AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA400Cutie crema Stil 24"3.25 "CAT 40Cutie crema Stil 20.72 "0.25 "1"€689.98
PARLEC C50-10SA4 Stil Arbor Stub 1 Cat 50 Tijă Conică | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA4Cutie crema Stil 14"2.62 "CAT 50Cutie crema Stil 11.25 "0.25 "1"€874.36
PARLEC C50-10SA6 Stil Arbor Stub 1 Cat 50 Tijă Conică | AC2RXR 2MLJ3 C50-10SA6Cutie crema Stil 16"4.62 "CAT 50Cutie crema Stil 11.25 "0.25 "1"€988.15
PARLEC C50-10SA500 Arbor Stil 2 Cat 50 Tijă conică | AC2RXT 2MLJ4 C50-10SA500Cutie crema Stil 25"1.7 "CAT 50Cutie crema Stil 20.72 "0.25 "1"€798.21
PARLEC C40-12SA4 Stil Arbor Stub 1 Cat 40 Tijă Conică | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA4Cutie crema Stil 14"2.45 "CAT 40Cutie crema Stil 11.25 "0.31 "1.25 "€744.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC C50-12SA600 Stil arbore 2 Cat 50 Tijă conică
€899.16 /unitate