PASS AND SEYMOUR IG5362-BK Isolated Ground Receptacle, Single, Back And Side Wire, 20A, 125V, Black

Articol: CH4ELB Model: IG5362-BK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul izolat la sol
CuloriNegru
Rezistență dielectrică2000V
Număr de poli2
Număr de fire3
Voltaj125V
Dimensiunea firului14 la 10awg

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriVoltajDimensiunea firuluiPreț
PASS AND SEYMOUR IG26262-HG Priză de împământare izolată, fir din spate și lateral, 15A, 125V, portocaliu | CH4EJL IG26262-HGPortocaliu125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26262-HGRED Priză de împământare izolată, fir din spate și lateral, 15A, 125V, roșu | CH4EJM IG26262-HGREDRoșu125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26262-HGW Priză de împământare izolată, fir din spate și lateral, 15A, 125V, alb | CH4EJN IG26262-HGWAlb125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26362-HGBK Priză de împământare izolată, cablu din spate și lateral, 20A, 125V, negru | CH4EJP IG26362-HGBKNegru125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26362-HG Priză de împământare izolată, fir spate și lateral, 20A, 125V, portocaliu | CH4EJQ IG26362-HGPortocaliu125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26362-HGRED Priză de împământare izolată, fir din spate și lateral, 20A, 125V, roșu | CH4EJR IG26362-HGREDRoșu125V14 la 10awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR IG26362-HGW Priză de împământare izolată, fir din spate și lateral, 20A, 125V, alb | CH4EJT IG26362-HGWAlb125V14 la 10awg-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PASS AND SEYMOUR IG5362-BK Isolated Ground Receptacle, Single, Back And Side Wire, 20A, 125V, Black