Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Apărător de colț 3 x 48 inch, transparent, neted | AF3QYH 8CAV0

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Apărător de colț 3 x 48 inch, transparent, neted

În stoc
Articol: AF3QYH Model: CGT-18-4-132Crucea Ref: 8CAV0
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
€41.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
Culoriclar
CornersPătrat
finalizareaSmooth
Înălţime48 "
MaterialPolicarbonat
Tip de materialRezistent la impact
MontareÎnregistrat
Numărul de laturi2
Grosime0.1 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriCornersfinalizareaMaterialTip de materialMontareGrosimePreț
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Apărător de colț 1-1/8 x 48 inch transparent neted | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "clarPătratSmoothPolicarbonatRezistent la impactÎnregistrat0.075 "€16.41
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Colț Grd 3 inch lățime coajă PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Coaja de ou1PebletePVCTexturatAdeziv/bandă/șuruburi - Nu este inclus0.093 "€32.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Apărător de colț 3 x 48 inch, transparent, neted
€41.43 /unitate