Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP EB-20-0-5 Bară de protecție de colț 3 x 1-5/16 inch, gri perforat | AF3QYJ 8CAV1

PAWLING CORP EB-20-0-5 Bara de protecție de colț 3 x 1-5/16 inch, gri, perforată

În stoc
Articol: AF3QYJ Model: EB-20-0-5Crucea Ref: 8CAV1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€25.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBare de colț
CuloriGri
finalizareaSmooth
Înălţime1 5 / 16 "
MaterialNeopren/Cauciuc natural
Tip de materialRezistent la impact
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Grosime1"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialLăţimePreț
PAWLING CORP EB-8-0-97 Bara de protecție de colț 8 x 1 inch Alb perforat | AF4ELP 8TRL7 EB-8-0-97Alb1"Vinilin8"€25.06
PAWLING CORP EB-8-0-2 Bară de protecție de colț 8 x 1 inch Ivoire găurit | AF4HFG 8WZU2 EB-8-0-2Fildeş1"Vinilin8"€25.06
PAWLING CORP EB-8-0-5 Bara de protecție de colț 8 x 1 inch, gri perforat | AF4KWD 8ZFR3 EB-8-0-5Gri1"Vinilin8"€25.06
PAWLING CORP EB-8-0-1 Bara de protecție de colț 8 x 1 inch negru perforat | AF6ACY 9TZA0 EB-8-0-1Negru1"Vinilin8"€25.06
PAWLING CORP EB-8-0-3 Bara de protectie de colt 8 x 1 inch, maro gaurit | AF6ACZ 9TZA1 EB-8-0-3Bronza1"Vinilin8"€25.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP EB-20-0-5 Bara de protecție de colț 3 x 1-5/16 inch, gri, perforată
€25.00 /unitate