Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Sertzor cu matriță 22-10 AWg 8-1/2 inch lungime | AB6XFQ 22P028

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper cu matriță 22-10 AWg 8-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AB6XFQ Model: 7699Crucea Ref: 22P028
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
€48.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper w / Die
ReglabilManual
Capacitate22-10 AWG
BucățiDa
Tip mânerGrip de pernă
Lungime totală8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8211930031
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Benzi (Da)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungime totalăPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 15011 Crimper cu matriță 22-10 AWg 9 inch lungime | AA6ARM 13P198 1501122-10 AWG10 "€87.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper cu matriță 22-10 AWg 9-1/2 inch lungime | AB6XFR 22P029 770222-10 AWG9.5 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper cu matriță 18-10 Awg 8-1/2 inch Lungime | AB6XFT 22P030 770318-10 AWG8.5 "€15.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 7801 Crimper cu matriță de 8 inchi lungime | AB6XFV 22P034 7801-8"€62.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper cu matriță 22-10 AWg 8-1/2 inch lungime
€48.13 /unitate