Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP ITC-5-0-370 Colț interior 1-1/16 x 5 inch coajă de ou | AD4TZN 43Z961

PAWLING CORP ITC-5-0-370 Colț interior 1-1/16 x 5 inch coajă de ou

În stoc
Articol: AD4TZN Model: ITC-5-0-370Crucea Ref: 43Z961

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€27.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn interiorul colțului
CuloriCoaja de ou
Înălţime5"
MaterialPlastic turnat
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Grosime1.062 "
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926305000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Orientarea mâinilor (fără mâini)

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
PAWLING CORP ITC-5-0-2 Colț interior 1-1/16 x 5 inch fildeș | AD4TZK 43Z958 ITC-5-0-2Fildeş€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-3 Colț interior 1-1/16 x 5 inch cu șurub | AD4TZL 43Z959 ITC-5-0-3Bronza€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-313 Colț interior 1-1/16 x 5 inch Champagne | AD4TZM 43Z960 ITC-5-0-313Șampanie€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-210 Colț interior 1-1/16 x 5 inch Gri argintiu | AD4TZP 43Z962 ITC-5-0-210Silver€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-377 Colț interior 1-1/16 x 5 inch Teal Screw In | AD4TZQ 43Z963 ITC-5-0-377Teal€27.48
PAWLING CORP ITC-5-0-301 Colț interior 1-1/16 x 5 inch in alb | AD4TZR 43Z964 ITC-5-0-301Lenjerie albă€27.48
PAWLING CORP IBR-675-0-313 Colț interior, șampanie, rezistent la impact | CT7NAN 43Z789 IBR-675-0-313-€63.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP ITC-5-0-370 Colț interior 1-1/16 x 5 inch coajă de ou
€27.48 /unitate