Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Comutator geam cu senzor de ocupare | AC2VHT 2NCC5

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Comutator geam cu senzor de ocupare

În stoc
Articol: AC2VHT Model: SE200-002Crucea Ref: 2NCC5
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
€10.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de ocupare
CuloriAlb
Adâncime1 / 2 "
Înălţime5 / 8 "
Tensiune de intrare24 VAC
Temp. De funcționare Gamă-40 la 257 F
Tip senzorProximitate
TipComutator fereastră
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9032100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăComentariiTip senzorTipLăţimePreț
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 Senzor de ocupare Senzor de mișcare principal | AC2VHN 2NCC1 SD200-0011-3/4 "4.375 "14 până la 100 F.Senzor de detectare a mișcării fără retragereInfraroșu pasivSenzor de mișcare principal2.62 "€208.97
PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 Senzor de ocupare Senzor de mișcare | AC2VHP 2NCC2 SB200-0011-3/4 "4.375 "-4 la 100 F-Infraroșu pasivSenzor de mișcare2.62 "€131.50
PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Senzor de ocupare Senzor de mișcare circulară | AC2VHQ 2NCC3 SA200-001-1.75 "-4 la 100 F-Infraroșu pasivSenzor de mișcare circulară-€161.18
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 Comutator ușă cu senzor de ocupare | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1/2 "1"-40 la 257 F-ProximitateComutator de ușă1.75 "€15.31
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 Senzor de ocupare Senzor de timp principal | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3/4 "4.375 "14 până la 100 F.Senzor de detectare a mișcării cu retrogradareInfraroșu pasivSenzor de timp principal2.62 "€197.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Comutator geam cu senzor de ocupare
€10.30 /unitate