Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Comercial | AD8VRY 4MY96

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Comercial

În stoc
Articol: AD8VRY Model: TA155-046Crucea Ref: 4MY96

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€147.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat ventiloconvectoare
CuloriAlb
Domeniu de control50 până la 90 F.
Adâncime1-1/16 "
AfişaAnalogic
Tip de carcasăPlastic
Comutare ventilatorBună-Med-Low
Înălţime4.5 "
Poziție de montareSe instalează pe o cutie standard de 2 "x 4"
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Tip senzorBimetal
Comutați acțiuneaUnul se deschide, unul se închide în creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Comutare sistemÎncălzire-răcire
Temp. Setări pe zi1
TipTensiune electrică redusă sau linie
Voltaj24 la 277
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)7.94
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diferențial (Deg. F) (3)
    • Evaluat pentru serviciu pilot (Da 125 VA)

Variante de produs

ProdusModelPreț
PECO CONTROL SYSTEMS TB155-046 Termostat Comercial | AD8VRZ 4MY97 TB155-046€168.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA155-046 Termostat Comercial
€147.64 /unitate