Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară de 2-1/2 inci, 10 buc | AE4RVV 5MND3

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 2-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4RVV Model: 0-DE-805A87-Crucea Ref: 5MND3
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
€63.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
finalizareazinc
Flanșă Dia.9 / 16 "
Calitate2
Înălţime11 / 16 "
MaterialOţel
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor2-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-805A87- Piuliță cu aripă, oțel zinc, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 2-1/2 inch, 10 buc.
€63.59 /ambalaj