Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/16-18 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RWB 5MND9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/16-18 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Articol: AE4RWB Model: 0-DE-816B17-Crucea Ref: 5MND9
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
€103.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
finalizareazinc
Flanșă Dia.1"
Calitate2
Înălţime3 / 4 "
MaterialFier maleabil
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/16-18 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk
€103.76 /ambalaj