Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVU 5MND2

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Articol: AE4RVU Model: 0-EF-788CS7-Crucea Ref: 5MND2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€114.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.11 / 16 "
Calitate2
Înălţime1.375 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-788CS7- Wing Nut, Steel, 3/8-16 Thread Size, 1-7/8 Inch Wing Span, 10Pk
€114.99 /ambalaj