Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 2-II0-510D75 Handle Nut, Iron, 5/8-11 Thread Size, 4-3/4 Inch Length, 25Pk | AE7MEH 5ZFL2

PEERLESS HARDWARE 2-II0-510D75 Piuliță mâner, fier, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-3/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AE7MEH Model: 2-II0-510D75Crucea Ref: 5ZFL2
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
€302.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner piuliță
Material de bazăFier ductil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.25 "
Calitate2
Înălţime1.625 "
Lungime4.75 "
MaterialFier ductil
Tip piulițăMâner piuliță
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0905
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-II0-510D75 Piuliță mâner, fier, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4-3/4 inch, 25 buc.
€302.55 /ambalaj