Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-300-25-86- Bloc de scripete Diametru exterior 4-1/2 inch ID 3-11/32 inch | AA7JPQ 16A367

PEERLESS 3-300-25-86- Diametru exterior bloc de scripete 4-1/2 inch ID 3-11/32 inch

În stoc
Post: AA7JPQ Model: 3-300-25-86-Crucea Ref: 16A367

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€100.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime1-21/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime6 7 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului3 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Snoi în interiorul Dia.3-11/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.4-1/2 "
Lățimea scripetei19 / 32 "
Lăţime1 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTipul atașamentuluiAdâncimeProiectat pentrufinalizareaLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.Preț
PEERLESS 3-010-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 3/4 inch ID 17/32 inch | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Ochi fix27 / 32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat17 / 32 "-3 / 16 "€14.11
PEERLESS 3-010-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Ochi fix27 / 32 "Coarda fibroasăNici unul17 / 32 "-3 / 16 "€37.01
PEERLESS 3-030-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 1 inch ID 25/32 inch | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Ochi fix1.156 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat23 / 32 "-1 / 4 "€15.05
PEERLESS 3-030-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Ochi fix1.156 "Coarda fibroasăNici unul23 / 32 "-1 / 4 "€44.92
PEERLESS 3-050-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 1-3/8 inch ID 1-1/32 inch | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Ochi fix1-13/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat27 / 32 "-5 / 16 "€16.17
PEERLESS 3-050-03-B6- Diametru exterior bloc de scripete 1-3/8 inch Id1-1/32 inch | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Ochi fix1-13/32 "Coarda fibroasăNici unul27 / 32 "-5 / 16 "€64.95
PEERLESS 3-070-03-56- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Ochi fix1-21/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat31 / 32 "-3 / 8 "€21.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-300-25-86- Diametru exterior bloc de scripete 4-1/2 inch ID 3-11/32 inch
€100.87 /unitate