Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 7651012 Chain, Carbon Steel, 35 lb Working Load Limit, Brass, 100 ft Length | CT7PDV 48RR61

PEERLESS 7651012 Chain, Carbon Steel, 35 lb Working Load Limit, Brass, 100 ft Length

În stoc
Articol: CT7PDV Model: 7651012Crucea Ref: 48RR61

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€403.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanţ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCalitateArticolLungimeMaterialDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
PEERLESS PEE-5041454 Lanț de transport intern 1/4 inch grad 70 | AH8PYY 38XH87 PEE-5041454Cromat de aur70Lanţ200ftOtel carbon1 / 4 "3150 lb.€2,316.01
PEERLESS PEE-H2612-0552 Lanț din plastic galben sudat 8 mm lungime 150 picioare | AH8PZJ 38XH98 PEE-H2612-0552Galben-Lanţ150ftPlastic--€466.36
PEERLESS 5260963 Lanț de transport, 10 ft. Lungime, oțel carbon | CH6KEN 48RR12 5260963-70Lanţ10 ft.Otel carbon5 / 16 "-€102.18
PEERLESS 5510305 Lanț drept, 5 ft. Lungime, grad 100, 5/16 inch comerț, 5700 lbs. Limită de sarcină de lucru | CH6KGP 48RN41 5510305Thermadep negru100Lanţ5 ft.Aliaj de oțel5 / 16 "5700 lbs.€55.28
PEERLESS 5510410 Lanț drept, 10 ft. Lungime, grad 100, 3/8 inch comerț, 8800 lbs. Limită de sarcină de lucru | CH6KGQ 48RN47 5510410Thermadep negru100Lanţ10 ft.Aliaj de oțel3 / 8 "8800 lbs.€129.81
PEERLESS 5510920 Lanț drept, 20 ft. Lungime, grad 100, 3/4 inch comerț, 35300 lbs. Limită de sarcină de lucru | CH6KGR 48RN60 5510920-100Lanţ20 ft.Aliaj de oțel3 / 4 "35300 lbs.€1,180.39
PEERLESS H3340-5524 Lanț cu cârlige, oțel aliat, dimensiune comercială de 3/8 inch, sarcină de lucru 7100 lb, oxid negru | CT7NYD 48RR08 H3340-5524--Lanţ----€221.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 7651012 Chain, Carbon Steel, 35 lb Working Load Limit, Brass, 100 ft Length
€403.39 /unitate