Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 027600-0102-110 Far, 289 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 2 ore la luminozitate maximă, 101 m distanță maximă a fasciculului | CT7PNC 43MJ59

PELICAN 027600-0102-110 Far, 289 lm luminozitate maximă, 2 ore de funcționare la luminozitate maximă, 101 m distanță maximă a fasciculului

În stoc
Articol: CT7PNC Model: 027600-0102-110Crucea Ref: 43MJ59

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€97.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPutere maximă de lumeniTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiIntensitatea fasciculului de vârfTimp de rulare la setare înaltăSiguranță evaluatăEvaluarea siguranțeiGreutate cu bateriiPreț
PELICAN 2720 Far Led 5/80 Lime Black | AC6HGP 33W919 2720808/175 ore.15 / 56m790 / 60cd8 oreNu este evaluat de siguranțăNici unul3.8 uncie€90.85
Far PELICAN 2745C LED, plastic, 50 ore. Durata lămpii, negru | CD000RGZ 3XK49 2745C3220/40 ore.35 / 25m309 / 155cd20 oreClasa I, Div. 1Clasa I, Div. 1, grupele A, B, C, D3.30 uncie€74.23
Far PELICAN 2750CC, luminozitate maximă 183 lm, durată maximă de funcționare 11 ore, distanță maximă a fasciculului 63 m, mare/joasă | CT7PNB 796CE4 2750CC--------€89.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 027600-0102-110 Far, 289 lm luminozitate maximă, 2 ore de funcționare la luminozitate maximă, 101 m distanță maximă a fasciculului
€97.48 /unitate