Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Far PELICAN 2745C LED, plastic, 50 ore. Durata lămpii, negru | CD000RGZ 3XK49

PELICAN 2745C Far cu LED, plastic, 50 ore. Durata lămpii, negru

În stoc
Articol: CD3RGZ Model: 2745CCrucea Ref: 49XK74
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
€74.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei20/40 ore.
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului35 / 25m
Culoare carcasăNegru
Material corpPlastic
Tip lanternă lanternăAjustabil, Spot
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii50,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni33/17
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni32
Tip montareCurea
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf309 / 155cd
Timp de rulare la setare înaltă20 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Div. 1, grupele A, B, C, D
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii3.30 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelPutere maximă de lumeniTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiIntensitatea fasciculului de vârfTimp de rulare la setare înaltăSiguranță evaluatăEvaluarea siguranțeiGreutate cu bateriiPreț
PELICAN 2720 Far Led 5/80 Lime Black | AC6HGP 33W919 2720808/175 ore.15 / 56m790 / 60cd8 oreNu este evaluat de siguranțăNici unul3.8 uncie€90.85
Far PELICAN 2750CC, luminozitate maximă 183 lm, durată maximă de funcționare 11 ore, distanță maximă a fasciculului 63 m, mare/joasă | CT7PNB 796CE4 2750CC--------€89.55
PELICAN 027600-0102-110 Far, 289 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 2 ore la luminozitate maximă, 101 m distanță maximă a fasciculului | CT7PNC 43MJ59 027600-0102-110--------€97.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 2745C Far cu LED, plastic, 50 ore. Durata lămpii, negru
€74.23 /unitate