Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1120NF Husă de protecție 8-1/8 in lungime 6-9/16 in W Negru | AA4TRY 13D692

PELICAN 1120NF Carcasă de protecție 8-1/8 in lungime 6-9/16 in W Negru

În stoc
Articol: AA4TRY Model: 1120NFCrucea Ref: 13D692
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
€62.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos2-9/16 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii3-1/16 "
Lungime interioară7.25 "
Lățimea interioară4.75 "
ZăvorStandard 1 "
Adâncimea capacului1 / 2 "
Capacitate de încărcare5.0 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1120
Adâncimea totală3-9/16 "
Lungime totală8.125 "
Lățimea totală6 9 / 16 "
Volum0.06 cu. ft.
Capacitate volum0.06 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1120NF Carcasă de protecție 8-1/8 in lungime 6-9/16 in W Negru
€62.16 /unitate