Husă de protecție PELICAN 1520 19-25/32 inch lungime portocaliu | AA4UHA 13E470

PELICAN 1520 Husă de protecție 19-25/32 inch lungime portocaliu

În stoc
Element: AA4UHA Model: 1520Crucea Ref: 13E470

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos4-15/16 "
CuloriPortocaliu
În interiorul adâncimii6-23/32 "
Lungime interioară18 1 / 16 "
Lățimea interioară12 57 / 64 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1-51/64 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1520
Adâncimea totală7-13/32 "
Lungime totală19 25 / 32 "
Lățimea totală15 49 / 64 "
Volum0.91 cu. ft.
Capacitate volum0.91 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1200NF 10-5/8 inch lungime portocaliu | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15/16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€109.51
Husă de protecție PELICAN 1300NF 10-5/8 inch lungime portocaliu | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15/16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€137.11
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Portocaliu | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€189.87
Husă de protecție PELICAN 1450NF 16 in x 13 in W, portocaliu | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€259.94
Husă de protecție PELICAN 1500NF 18-1/2 inch lungime portocaliu | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€287.52
PELICAN 1520NF Husă de protecție 19-25/32 inch lungime portocaliu | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€349.96
PELICAN 1550NF Husă de protecție 20-5/8 in L 16-7/8 in W portocaliu | AA4UHN 13E482 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€348.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1520 Husă de protecție 19-25/32 inch lungime portocaliu
€409.49 /unitate