PELICAN 1550-000-240X Husă de protecție Galben 20.62 x 16.62 x 8.12 inci | AF3XTG 8EKV1

PELICAN 1550-000-240X Carcasă de protecție galbenă 20.62 x 16.62 x 8.12 inchi

În stoc
Articol: AF3XTG Model: 1550-000-240XCrucea Ref: 8EKV1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGalben
În interiorul adâncimii7.625 "
Lungime interioară18.437 "
Lățimea interioară14 "
ZăvorAruncare dublă
MaterialFeronerie din oțel inoxidabil, Lacăt din oțel inoxidabil, mâner din cauciuc supraformat
Mfr. Serie1550
Adâncimea totală8.125 "
Lungime totală20.625 "
Lățimea totală16.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1200NF 10.62 inchi x 9.68 inci lățime | AA4TUG 13D724 1200NF1200-4"4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€125.49
Husă de protecție PELICAN 1300NF 10-5/8 inch lungime galbenă | AA4TUN 13D730 1300NF13004-15/16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€137.11
Carcasă de protecție PELICAN 1400NF 13.37 in x 11.62 in W, galben | AA4TUV 13D736 1400NF1400-5.25 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€189.87
Husă de protecție PELICAN 1450NF 16 inchi lungime 13 inch lățime galben | AA4TVY 13D764 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€259.94
Husă de protecție PELICAN 1500NF 18-1/2 inch lungime galbenă | AA4UGT 13E461 1500NF15004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€287.52
Husă de protecție PELICAN 1520 19-25/32 inch lungime galbenă | AA4UHC 13E472 152015204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€365.03
Husă de protecție PELICAN 1520NF 19-25/32 inch lungime galbenă | AA4UHJ 13E478 1520NF15204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€349.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1550-000-240X Carcasă de protecție galbenă 20.62 x 16.62 x 8.12 inchi
€410.63 /unitate