PELICAN 1600-000-150 Husă de protecție Portocaliu 24.25 x 19.43 x 8.68 inci | AD2AQW 3LZK6

PELICAN 1600-000-150 Carcasă de protecție Portocaliu 24.25 x 19.43 x 8.68 inci

În stoc
Articol: AD2AQW Model: 1600-000-150Crucea Ref: 3LZK6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€531.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriPortocaliu
ConstrucţieRășină de spumă robustă, polipropilenă din copolimer
Adâncimea exterioară8.68 "
Lungimea exterioară24.25 "
Lățimea exterioară19.43 "
În interiorul adâncimii7.87 "
Lungime interioară21.43 "
Lățimea interioară16.5 "
Mfr. Serie1600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)50.04
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea capaculuiAdâncimea de josCuloriMaterialMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PELICAN 1120 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 8-1/8 inch lungime | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€77.51
PELICAN 1150 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 9-1/8 inch Lungime | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€93.06
Husă de protecție PELICAN 1200 WL/WF BLK, neagră, lungime 10-5/8 inchi | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€117.53
PELICAN 1400 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 13-3/8 inch Lungime | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€193.27
Husă de protecție PELICAN 1450 WL/WF BLK, neagră, lungime de 16 inchi | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€271.79
Carcasă de protecție PELICAN 1500 WL/WF BLK, neagră, lungime de 18-1/2 inchi | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€318.38
PELICAN 1520 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-25/32 inch lungime | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Negru-Pelican Classic---€350.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1600-000-150 Carcasă de protecție Portocaliu 24.25 x 19.43 x 8.68 inci
€531.52 /unitate