PEMKO DHS83HD1-HT-LH Balamă continuă HD Bronz închis 83 inch lungime | AH9KTX 40CE97

PEMKO DHS83HD1-HT-LH Balamă continuă HD Bronz închis 83 inch lungime

Articol: AH9KTX Model: DHS83HD1-HT-LHCrucea Ref: 40CE97
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€932.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama continuă
Lățimea frunzei ușii1.875 "
finalizareaBronz întunecat
Lățimea frunzei cadrului2"
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuriVariază
găuricu
Găuri pe frunză12
Capacitate de încărcare540.0 lb.
MaterialAluminiu
MontareJumătate de suprafață
OrientareMâna stângă
Lățimea totală4.5 "
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare108 grade
Grosimea ușii necesară1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: da
    • Înălțimea totală a articulației: 2 "
    • Înălțimea frunzei ușii: 83 "
    • Înălțimea frunzei cadrului: 83"
    • Grosimea canatului de ușă: 0.125"
    • Grosimea frunzei cadrului: 0.125"

Variante de produs

ProdusModelLungimeCuloriLățimea frunzei ușiiCapacitate de încărcareMontareOrientareLățimea totalăGama de mișcarePreț
PEMKO CFS83CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Natural-280 lb.Centrul Pivot--180 grade€208.22
RFQ
PEMKO CFS95CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Natural-280 lb.Centrul Pivot--180 grade€238.47
RFQ
PEMKO DFS83CP Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Bronz întunecat-280 lb.Centrul Pivot--180 grade€247.62
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inci lățime | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Pivot de centru completMana dreapta3 7 / 32 "180 grade€737.22
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH Balamă continuă 1-1/4 inch Lățime 83 inch Lungime | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă2.875 "180 grade€621.36
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Balamă continuă naturală 1-7/32 inch lățime | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă3 7 / 32 "180 grade€621.36
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH Balamă continuă HD 83 inch lungime anodizat transparent | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Suprafață completăMâna stângă3 7 / 32 "180 grade€711.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO DHS83HD1-HT-LH Balamă continuă HD Bronz închis 83 inch lungime
€932.09 /unitate