PEMKO DHS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime | AG3QEJ 33RZ67

PEMKO DHS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime

Articol: AG3QEJ Model: DHS83HD1-HT-RHCrucea Ref: 33RZ67
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€816.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian de mare capacitate
CuloriMaro
finalizareaBronz închis anodizat
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuriVariază
găuricu
Găuri pe frunză12
Sfat de spitalDa
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.125 "
Lungime83 "
MaterialAluminiu
MontareJumătate de suprafață
Material Pinreductor
Tip PinSfat de spital
Gama de mișcare108 grade
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaLungimeMontareGama de mișcareLăţimePreț
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inch Lățime | AG3QDR 33RZ50 CFS83CP-HD1-HT-RHSilverAnodizat clar83 "Pivot de centru complet180 grade1 7 / 32 "€633.32
RFQ
PEMKO CFS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-7/8 inch Lățime | AG3QDT 33RZ51 CFS83HD1-HT-RHSilverAnodizat clar83 "Suprafață completă180 grade1.25 "€667.93
RFQ
PEMKO CFS95CP-HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 3-3/16 inch Lățime | AG3QDX 33RZ55 CFS95CP-HD1-HT-RHSilverAnodizat clar95 "Pivot de centru complet180 grade1 7 / 32 "€756.38
RFQ
PEMKO CFS95HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-7/8 inch Lățime | AG3QDY 33RZ56 CFS95HD1-HT-RHSilverAnodizat clar95 "Suprafață completă180 grade1.25 "€778.10
RFQ
PEMKO CHS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime | AG3QEA 33RZ58 CHS83HD1-HT-RHSilverAnodizat clar83 "Jumătate de suprafață108 grade1.88 "€667.93
RFQ
PEMKO CHS95HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime | AG3QEC 33RZ60 CHS95HD1-HT-RHSilverAnodizat clar95 "Jumătate de suprafață108 grade1.88 "€756.38
RFQ
PEMKO DFS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-7/8 inch Lățime | AG3QEE 33RZ63 DFS83HD1-HT-RHMaroBronz închis anodizat83 "Suprafață completă180 grade1.25 "€737.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO DHS83HD1-HT-RH Balamă pentru pian cu angrenaje 2-1/4 inci lățime
€816.52 /unitate