PEMKO GG3151DN84 Bandă de acoperire plată 7 picioare lungime Neopren Negru | AH8TTJ 38ZA08

PEMKO GG3151DN84 Benz plat 7 picioare lungime Neopren negru

Element: AH8TTJ Model: GG3151DN84Crucea Ref: 38ZA08
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€137.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbenzi de vreme
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăeloxat
Înălțimea flanșei1 / 4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei1.25 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1"
Introduceți tipulPlat
Max. Gapul ușii3 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală2.25 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-40 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: Bronz închis

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PEMKO GG3151CN84 Bandă de acoperire plată 7 picioare lungime Neopren argintiu | AH8TTG 38ZA06 GG3151CN847ft€86.11
RFQ
PEMKO GG3151CN896 Bandă de acoperire plată cu lungime de 8 picioare Neopren argintiu | AH8TTH 38ZA07 GG3151CN8968ft€98.61
RFQ
PEMKO GG3151DN896 Bandă de acoperire plată 8 picioare lungime Neopren Negru | AH8TTK 38ZA09 GG3151DN8968ft€129.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO GG3151DN84 Benz plat 7 picioare lungime Neopren negru
€137.83 /unitate