PEMKO GG3151CN84 Bandă de acoperire plată 7 picioare lungime Neopren argintiu | AH8TTG 38ZA06

PEMKO GG3151CN84 Bandă de acoperire plată cu lungimea de 7 picioare Neopren argintiu

Element: AH8TTG Model: GG3151CN84Crucea Ref: 38ZA06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€104.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbenzi de vreme
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăMoară
Înălțimea flanșei1 / 4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei1.25 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1"
Introduceți tipulPlat
Max. Gapul ușii3 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală2.25 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-40 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.854
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: Argintiu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PEMKO GG3151CN896 Bandă de acoperire plată cu lungime de 8 picioare Neopren argintiu | AH8TTH 38ZA07 GG3151CN8968ft€98.61
RFQ
PEMKO GG3151DN84 Bandă de acoperire plată 7 picioare lungime Neopren Negru | AH8TTJ 38ZA08 GG3151DN847ft€113.91
RFQ
PEMKO GG3151DN896 Bandă de acoperire plată 8 picioare lungime Neopren Negru | AH8TTK 38ZA09 GG3151DN8968ft€129.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO GG3151CN84 Bandă de acoperire plată cu lungimea de 7 picioare Neopren argintiu
€104.19 /unitate