Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENFLEX FTG-12-AE-12 Ansamblu furtun flexibil 3/4 x 1 1/16 inch 12 inch lungime | AD7EFQ 4DXX5

PENFLEX FTG-12-A-E-12 Flexible Hose Assembly 3/4 x 1 1/16 Inch 12 Inch Length

În stoc
Element: AD7EFQ Model: FTG-12-AE-12Ref încrucișat: 4DXX5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de furtun metalic flexibil
Material pentru împletitură304 oțel inoxidabil
Diametru3 / 4 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)8
Tipul de montajOțel carbon MPT x FJIC
Dimensiune FJIC (în)1-1/16-12
Material furtun321 din oțel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1500 F
Max. Presiune de lucru350 PSI
Dimensiunea conductei3 / 4-14 "
Static Min. Raza de îndoire (în.)2.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8307106000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajLungimeDimensiunea conducteiStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
PENFLEX FTG-08-AE-12 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 12 inch lungime | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€295.41
PENFLEX FTG-08-AE-18 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 18 inch lungime | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€306.51
PENFLEX FTG-08-AE-24 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 24 inch lungime | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€334.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 36 inch lungime | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€365.35
PENFLEX FTG-08-AE-48 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 48 inch lungime | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€337.15
PENFLEX FTG-08-AE-60 Ansamblu furtun flexibil 1/2 x 3/4 inch 60 inch lungime | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Oțel carbon MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€366.22
PENFLEX FTG-12-AE-18 Ansamblu furtun flexibil 3/4 x 1-1/16 inch 18 inch lungime | AD7EFR 4DXX6 FTG-12-AE-183 / 4 "8Oțel carbon MPT x FJIC18 "3 / 4-14 "2.25€336.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENFLEX FTG-12-A-E-12 Flexible Hose Assembly 3/4 x 1 1/16 Inch 12 Inch Length
€324.80 /unitate