Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 150338-75 Carcasă filtru cu sac Polipropilenă 1 1/2 in | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Carcasă filtru cu sac Polipropilenă 1 1/2 in

În stoc
Articol: AD6VWN Model: 150338-75Crucea Ref: 4BA82
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
€556.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă filtru geantă
CoşPolipropilenă
Conexiune(F) NPT
Diametru7 1 / 4 "
Dimensiunea sacului filtrant410
Material carcasăPolipropilenă
Lungime13.63 "
Max. curgere20 g / min
Presiune maximă100 psi
Max. Temperatura apei.100 F
OutletParte
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterial carcasăPresiune maximăOutletPreț
PENTEK ES23NA415-75 Carcasă filtru cu sac, ieșire inferioară, 200 Gpm, 3 inchi NPT, oțel inoxidabil | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 oțel inoxidabil150 psiDe jos€2,509.83
PENTEK ES31NA6L10-75 Carcasă filtru cu sac, inox 316L, dimensiune comercială sac 3, conexiune 1 inch, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
RFQ
PENTEK 150367-75 Carcasă filtru cu sac, polipropilenă, dimensiune comercială a sacului 420, conexiune 1 inch, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
RFQ
PENTEK 150360-75 Carcasă filtru cu sac, polipropilenă, dimensiune comercială a sacului 410, conexiune 1 inch, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Carcasă filtru cu sac, inox 304, dimensiune comercială sac 2, conexiune de 2 inchi, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Carcasă filtru cu sac, inox 304, dimensiune comercială sac 1, conexiune de 2 inchi, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Carcasă filtru cu sac, inox 304, dimensiune comercială sac 2, conexiune de 2 inchi, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 150338-75 Carcasă filtru cu sac Polipropilenă 1 1/2 in
€556.13 /unitate