PETERSEN MFG. A48X48X30 Jardinier de securitate 30 inch înălțime | AH3DUT 31EY10

PETERSEN MFG. A48X48X30 Jardinier de securitate 30 inci înălțime

În stoc
Element: AH3DUT Model: A48X48X30Crucea Ref: 31EY10

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,766.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de plantat securitate
CuloriGri
finalizareaLite Sand Blast
MaterialBeton
Inălțime totală30 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală48 "
ModelaPătrat
Grosimea peretelui3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 983.25
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)132.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Greutate NetăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăModelaPreț
PETERSEN MFG. RP24X17 Jardinier de securitate 17 inci înălțime | AH3DQE 31EX21 RP24X1718 "-24 "17 "--Rundă€878.46
PETERSEN MFG. RP24X24 Jardinier de securitate 24 inch înălțime | AH3DQG 31EX25 RP24X2418 "350 lb.24 "24 "--Rundă€979.25
PETERSEN MFG. P24X24 Jardinier de securitate 24 inch înălțime | AH3DQH 31EX26 P24X24---24 "24 "24 "Pătrat€1,015.14
PETERSEN MFG. P18X33 Jardinier de securitate 20 inch înălțime | AH3DQJ 31EX27 P18X33---20 "18 "33 "Dreptunghi€1,025.05
PETERSEN MFG. P36X24X18 Jardinier de securitate 18 inci înălțime | AH3DQM 31EX30 P36X24X18---18 "36 "24 "Dreptunghi€1,058.80
PETERSEN MFG. A24X24X18 Jardinier de securitate 18 inci înălțime | AH3DQN 31EX31 A24X24X18---18 "24 "24 "Pătrat€1,006.03
PETERSEN MFG. RP24X33 Jardinier de securitate 33 inch înălțime | AH3DQQ 31EX34 RP24X3318 "-24 "33 "--Rundă€1,076.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN MFG. A48X48X30 Jardinier de securitate 30 inci înălțime
€2,766.14 /unitate