Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 130-304 Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 4 inchi

În stoc
Element: CF2ZAB Model: 130-304
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
€184.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
Diametrul dezumflat2.5 "
Lungime dezumflată24.75 "
Max. Diametru4.25 "
Presiune maximă13 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-302 Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 2 inchi | CF2YZZ 130-3021.5 "18.25 "2.25 "2"€145.07
PETERSEN PRODUCTS 130-303 Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 3 inchi | CF2ZAA 130-3032.31 "20.75 "3.25 "3"€164.71
PETERSEN PRODUCTS 130-306 Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune 6 inch | CF2ZAC 130-3064.12 "28.25 "6.25 "6"€394.67
PETERSEN PRODUCTS 130-306-M Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune 4 - 6 inch | CF2ZAD 130-306-M3"28.5 "6.25 "4 "până la 6"€420.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-304 Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 4 inchi
€184.57 /unitate