LIFT PRODUCTS Seria LPT-120-48, masă de ridicare foarfecă


Filtru
Capacitate: 12000 lbs. , Max. Înălţime: 55 " , Deplasare verticală: 48 "
StilModelDimensiunea maximă a platformei
A
LPT-120-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-120-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

Seria LPT-120-48, masă de ridicare foarfecă

Lift Products Mesele de ridicare cu foarfece din seria LPT-120-48 sunt ideale pentru setările în care produsele trebuie să fie poziționate și ridicate la înălțimea ergonomică corectă, sporind eficiența și confortul lucrătorilor. Aceste mese de ridicare cu foarfece asigură siguranță optimă și funcționalitate ergonomică, permițând operațiuni fără întreruperi și productivitate îmbunătățită. Sunt proiectate cu precizie, asigurând că încărcătura produsului este poziționată în mod constant la nivelul ergonomic adecvat, menținând înălțimea potrivită de lucru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?