Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 143-8040 Dop de țeavă, mecanic, întărit, filetat, 4.28 - 4.63 inchi diametru

În stoc
Articol: CF3AHP Model: 143-8040
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
€46.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpABS
Max. Diametru4.63 "
Max. Cap40 ft
Presiune maximă17 psi
Max. Temp.125 de grade F
Min. Dia.4.28 "
Lungime totală2.2 "
Material sigiliuCauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruMax. CapPresiune maximăLungime totalăMaterial sigiliuPreț
PETERSEN PRODUCTS 142-8012 Dop pentru țevi, mecanic, monitorizare puț, 1 - 1.38 inchi diametru | CF3AHE 142-80121.38 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril€56.71
PETERSEN PRODUCTS 142-802 Dop de țeavă, mecanic, monitorizare puț, 1.9 - 2.31 inchi diametru | CF3AHF 142-8022.31 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril€62.61
PETERSEN PRODUCTS 142-803 Dop de țeavă, mecanic, monitorizare puț, 2.8 - 3.1 inchi diametru | CF3AHG 142-8033.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "Nitril€66.53
PETERSEN PRODUCTS 142-804 Dop de țeavă, mecanic, monitorizare puț, 3.8 - 4.38 inchi diametru | CF3AHH 142-8044.38 "15 ft6.5 PSI3"Nitril€70.46
PETERSEN PRODUCTS 142-806 Dop de țeavă, mecanic, monitorizare puț, 5.77 - 6.08 inchi diametru | CF3AHJ 142-8066.08 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril€168.63
PETERSEN PRODUCTS 142-808 Dop de țeavă, mecanic, monitorizare puț, 7.76 - 8.03 inchi diametru | CF3AHK 142-8088.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril€272.93
PETERSEN PRODUCTS 143-8030 Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, filetat, 3.23 - 3.5 inchi diametru | CF3AHM 143-80303.5 "40 ft17 psi2.2 "Cauciuc natural€35.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-8040 Dop de țeavă, mecanic, întărit, filetat, 4.28 - 4.63 inchi diametru
€46.89 /unitate