Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, piuliţă, cu diametru de 6 inchi | CF3AJB

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter

În stoc
Post: CF3AJB Model: 143-9060

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€62.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpABS
Max. Diametru6.08 "
Max. Cap40 ft
Presiune maximă17.3 PSI
Max. Temp.125 de grade F
Min. Dia.5.77 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)6"
Lungime totală3.75 "
Material sigiliuCauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruPresiune maximăLungime totalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 143-9020-E Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, piuliţă cu aripă, capăt de ţeavă, diametru de 2 inchi | CF3AHV 143-9020-E2.17 "17 psi1.87 "€19.82
PETERSEN PRODUCTS 143-9030-E Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, piuliţă cu aripă, capăt de ţeavă, diametru de 3 inchi | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "€24.08
PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, piuliţă cu aripă, capăt de ţeavă, diametru de 4 inchi | CF3AHX 143-9040-E4.06 "17 psi2.5 "€29.22
PETERSEN PRODUCTS 143-9080-E Buşon de ţeavă, mecanic, întărit, piuliţă cu aripă, capăt de ţeavă, diametru de 8 inchi | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "€104.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter
€62.61 /unitate