PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Dop de țeavă, mecanic, blocare și scurgere, 4.25 - 4.5 inchi diametru

În stoc
Element: CF3AKC Model: 145-1005-P160

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,133.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpAluminiu
By-Pass1/4 "Feminin
Max. Diametru4.5 "
Max. Cap462 ft
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.200 de grade F
Min. Dia.4.25 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)5"
Dimensiune nominală5 "Sch 160
Lungime totală6.48 "
Lungimea sigiliului7 / 8 "
Material sigiliuNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruMax. CapPresiune maximăLungime totalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 2.375 - 2.625 inchi diametru | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "€1,833.91
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 3.125 - 3.375 inchi diametru | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "€2,348.34
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 2.75 - 3.0 inchi diametru | CF3AKB 145-1003-P803"924 ft400 psi13.5 "€2,089.16
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Dop de țeavă, mecanic, blocare și scurgere, 4.625 - 4.875 inchi diametru | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "€3,396.86
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 5 - 5.2 inchi diametru | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "€3,656.04
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 6.125 - 6.375 inchi diametru | CF3AKF 145-1006-P406.375 "462 ft200 psi8.49 "€4,437.51
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P80 Buşon de ţeavă, mecanic, blocare şi scurgere, 5.75 - 6 inchi diametru | CF3AKG 145-1006-P806"462 ft200 psi-€4,174.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Dop de țeavă, mecanic, blocare și scurgere, 4.25 - 4.5 inchi diametru
€3,133.74 /unitate