Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 149-108 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 7.85 - 8.25 inchi diametru, aluminiu

În stoc
Articol: CF3AYY Model: 149-108
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
€253.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare
Material corpOţel
By-Pass1/2 "NPT
Max. Diametru8.25 "
Max. Cap11 ft
Presiune maximă5 psi
Max. Temp.120 de grade F
Min. Dia.7.85 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)8"
Material sigiliuSBR/cauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. DiametruMax. CapPresiune maximăPreț
PETERSEN PRODUCTS 149-102 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 1.8 - 2.25 inchi diametru, aluminiu | CF3AYT 149-102Aluminiu2.25 "57 ft25 psi€78.31
PETERSEN PRODUCTS 149-103 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 2.75 - 3.25 inchi diametru, aluminiu | CF3AYU 149-103Aluminiu3.25 "57 ft25 psi€86.16
PETERSEN PRODUCTS 149-104 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 3.75 - 4.15 inchi diametru, aluminiu | CF3AYV 149-104Aluminiu4.15 "57 ft25 psi€97.95
PETERSEN PRODUCTS 149-105 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 4.65 - 5.25 inchi diametru, aluminiu | CF3AYW 149-105Oţel5.25 "57 ft25 psi€172.79
PETERSEN PRODUCTS 149-106 Dop de testare, Test strâns manual, 5.8 - 6.5 inchi diametru, aluminiu | CF3AYX 149-106Oţel6.5 "23 ft10 psi€200.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-108 Dop de testare, Test de etanșare manuală, 7.85 - 8.25 inchi diametru, aluminiu
€253.29 /unitate