Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 311-400 Temperature Pressure Plug, 1/4 x 1.5 Inch Size, Stainless Steel | CF3CEX

PETERSEN PRODUCTS 311-400 Temperature Pressure Plug, 1/4 x 1.5 Inch Size, Stainless Steel

În stoc
Element: CF3CEX Model: 311-400
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
€149.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de testare
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă1000 psi
Max. Temp.32 - 200 grade F / -20 - 140 grade F
Sonda Dia.1 / 8 "
Mărimea1/4 "masculin
Culoarea cureleiAlbastru
Materialul supapeiNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Temp.Sonda Dia.MărimeaCuloarea cureleiPreț
PETERSEN PRODUCTS 311-100 Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 1/4 x 1.5 inch, neopren | CF3CEN 311-100Alamă32 - 200 grade F / -20 - 140 grade F1 / 8 "1/4 "masculinAlbastru€23.80
PETERSEN PRODUCTS 311-100-B Dop de presiune pentru temperatură, filet britanic, dimensiune 1/4 x 1.5 inch, neopren | CF3CEP 311-100-BAlamă-1 / 8 "1/4 "masculinRoșu€21.76
PETERSEN PRODUCTS 311-100-XL Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 1/4 x 3 inch, neopren | CF3CEQ 311-100-XLAlamă32 - 200 grade F / -20 - 140 grade F1 / 8 "1/4 "masculinAlbastru€39.03
PETERSEN PRODUCTS 311-110 Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 1/4 x 1.5 inch, Nordel | CF3CER 311-110Alamă32 - 275 grade F / -20 - 140 grade F1 / 8 "1/4 "masculinGalben€23.80
PETERSEN PRODUCTS 311-110-XL Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 1/4 x 3 inch | CF3CET 311-110-XLAlamă32 - 275 grade F / -20 - 140 grade F1 / 8 "1/4 "masculinGalben€39.03
PETERSEN PRODUCTS 311-125-00 Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 1/8 x 1.25 inch, neopren | CF3CEU 311-125-00Alamă32 - 200 grade F / -20 - 140 grade F1 / 16 "1/8 "masculinAlbastru€33.15
PETERSEN PRODUCTS 311-300 Dop de presiune pentru temperatură, dimensiune 3/8 x 1.5 inch, neopren | CF3CEV 311-300Alamă32 - 200 grade F / -20 - 140 grade F1 / 8 "3/8 "masculinAlbastru€46.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 311-400 Temperature Pressure Plug, 1/4 x 1.5 Inch Size, Stainless Steel
€149.00 /unitate