PEWAG 10G50TOS/10 Sling cu lanț G50 Tos Stnless Steel 10 picioare lungime | AC3PLE 2VCV4

PEWAG 10G50TOS/10 Sling cu lanț G50 Tos Stnless Steel 10 picioare lungime

În stoc
Element: AC3PLE Model: 10G50TOS / 10Crucea Ref: 2VCV4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,386.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și (3) Cârlige Sling
Dimensiunea lanțului3 / 8 "
CuloriSilver
finalizareaPictat
Calitate50
Lungime10ft
MaterialOţel inoxidabil
Număr de lanțuri3
Acoperire generală10 ft.
Capacitate unică14,300 lb.
Tip SlingTUSE
Limita sarcinii de lucru11,500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7315823000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiLungimeNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
PEWAG 7G50SOS/5 Sling cu lanț G50 Sos din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Legătură alungită și Cârlig Sling9 / 32 "5ft15 ft.SOS2200 lbs.€1,248.30
PEWAG 7G50SSS/5 Sling cu lanț G50 Sss din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Cârlig Sling fiecare capăt9 / 32 "5ft15 ft.SSS2200 lbs.€1,481.62
PEWAG 7G50DOS/5 Sling cu lanț G50 Dos din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling9 / 32 "5ft25 ft.DOS3800 lb.€2,519.83
PEWAG 10G50SOS/5 Sling cu lanț G50 Sos din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Legătură alungită și Cârlig Sling3 / 8 "5ft15 ft.SOS4400 lb.€2,026.35
PEWAG 10G50SSS/5 Sling cu lanț G50 Sss din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Cârlig Sling fiecare capăt3 / 8 "5ft15 ft.SSS4400 lb.€2,217.95
PEWAG 10G50DOS/5 Sling cu lanț G50 Dos din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3 / 8 "5ft25 ft.DOS7500 lb.€3,744.48
PEWAG 13G50SOS/5 Sling cu lanț G50 Sos din oțel inoxidabil 5 picioare lungime | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Legătură alungită și Cârlig Sling1 / 2 "5ft15 ft.SOS7100 lb.€2,816.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEWAG 10G50TOS/10 Sling cu lanț G50 Tos Stnless Steel 10 picioare lungime
€7,386.29 /unitate