Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 12703 Pilar File Groase 10 inch lungime x 5/8 inch latime | AH6GFV 35ZG57

PFERD 12703 Pilar File Groase 10 inch lungime x 5/8 inch latime

În stoc
Articol: AH6GFV Model: 12703Crucea Ref: 35ZG57
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
€115.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier pilon
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriGri
CalitateAspru
Înălţime7 / 32 "
Lungime10 "
ModelaPlat
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ambalat în: Cutie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 12703 Pilar File Groase 10 inch lungime x 5/8 inch latime
€115.68 /unitate