Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 67197 Disc clapete 5 x 7/8 Ceramic 60gt M | AC6GFU 33N408

PFERD 67197 Disc clapete 5 x 7/8 Ceramic 60gt M

În stoc
Articol: AC6GFU Model: 67197Crucea Ref: 33N408
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
€44.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivCeramică
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinConsumabil
Diametru disc.5"
Tipul disculuiRadial
CalitatePremium
Pietriș60
RPM max13,300
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discSpecialitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6805301000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivMaterial de susținereDimensiunea orificiului de montareDimensiunea de montareGreutate de sprijinDiametru disc.Tipul disculuiPreț
PFERD 67192 Disc clapete 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil4.5 "Radial€35.48
PFERD 67339 Disc cu clapete 4-1/2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil4.5 "Radial€35.38
PFERD 67196 Disc clapete 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil5"Radial€40.37
PFERD 67343 Disc clapete 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil5"Radial€42.82
PFERD 67212 Disc clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil4.5 "Radial€39.22
PFERD 67359 Disc cu clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil4.5 "Radial€43.62
PFERD 67216 Disc clapete 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil5"Radial€44.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 67197 Disc clapete 5 x 7/8 Ceramic 60gt M
€44.23 /unitate