Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 67212 Disc clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397

PFERD 67212 Disc cu clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M

În stoc
Element: AC6GFH Model: 67212Crucea Ref: 33N397
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
€39.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinConsumabil
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiRadial
CalitatePremium
Pietriș40
RPM max13,300
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discSpecialitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivMaterial de susținereDimensiunea orificiului de montareDimensiunea de montareGreutate de sprijinDiametru disc.Tipul disculuiPreț
PFERD 67192 Disc clapete 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil4.5 "Radial€35.48
PFERD 67339 Disc cu clapete 4-1/2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil4.5 "Radial€35.38
PFERD 67196 Disc clapete 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil5"Radial€40.37
PFERD 67343 Disc clapete 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-7 / 8 "Consumabil5"Radial€42.82
PFERD 67359 Disc cu clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil4.5 "Radial€43.62
PFERD 67216 Disc clapete 5 x 5/8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil5"Radial€44.48
PFERD 67363 Disc clapete 5 x 5/8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300Zirconiu AluminăDin fibra de sticla-5 / 8-11Consumabil5"Radial€45.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 67212 Disc cu clapete 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M
€39.22 /unitate