Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 67367 Disc clapete grosier 10200 rpm | AH8ETE 38NG75

PFERD 67367 Disc clapete grosier 10200 rpm

În stoc
Element: AH8ETE Model: 67367Crucea Ref: 38NG75

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinX
Diametru disc.6"
Tipul disculuiRadial
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,200
Dimensiunea orificiului de montare5/8 "-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)13.34
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereDimensiunea orificiului de montarePreț
PFERD 67200 Disc cu clapete grosier 6 inch diametru 10200 rpm | AH8ETA 38NG71 67200Din fibra de sticla7 / 8 "€40.80
PFERD 67220 Disc cu clapetă Fibră de sticlă 6 inch dia 10 200 rpm | AH8ETB 38NG72 67220Fibră5/8 "-11€50.67
PFERD 67347 Disc cu clapetă Fibră de sticlă cu diametru de 6 inci | AH8ETC 38NG73 67347Fibră7 / 8 "€41.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 67367 Disc clapete grosier 10200 rpm
€47.25 /unitate