Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 67200 Disc cu clapete grosier 6 inch diametru 10200 rpm | AH8ETA 38NG71

PFERD 67200 Disc cu clapete grosier 6 inch diametru 10200 rpm

În stoc
Articol: AH8ETA Model: 67200Crucea Ref: 38NG71
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
€40.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinX
Diametru disc.6"
Tipul disculuiRadial
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max10,200
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereDimensiunea orificiului de montarePreț
PFERD 67220 Disc cu clapetă Fibră de sticlă 6 inch dia 10 200 rpm | AH8ETB 38NG72 67220Fibră5/8 "-11€50.67
PFERD 67347 Disc cu clapetă Fibră de sticlă cu diametru de 6 inci | AH8ETC 38NG73 67347Fibră7 / 8 "€41.94
PFERD 67367 Disc clapete grosier 10200 rpm | AH8ETE 38NG75 67367Din fibra de sticla5/8 "-11€47.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 67200 Disc cu clapete grosier 6 inch diametru 10200 rpm
€40.80 /unitate