Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RL-38 Drop-In Anchor, Steel, 1/2 Inch Dia., 50PK | CG8YQX 2G488

RED HEAD Ancoră RL-38, oțel, 1/2 inch dia., 50 buc

În stoc
Articol: CG8YQX Model: RL-38Crucea Ref: 2G488
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
€63.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1 5 / 8 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului1 / 2 în
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii1 5/8 in
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet3/8 "-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RL-38, oțel, 1/2 inch dia., 50 buc
€63.69 /ambalaj