Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D Balast HID, magnetic, Halogenura metalica, 120/277 VAC, Lampa 35/39W | AE7ZXP 6CAT2

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D Balast HID, magnetic, halogenuri metalice, 120/277 VAC, lampă 35/39 W

În stoc
Articol: AE7ZXP Model: 71A5081-001DCrucea Ref: 6CAT2
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
€192.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIM130
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastMiez și bobină
Înălţime2 15 / 16 "
Hz60
Tensiune de intrare120/277
Wați de intrare56
Clasa de izolareH
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă35/39
Lungime3 15 / 16 "
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V0.45
Amperi de operare @ 277V0.2
Protectie termalaNu
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareCodul ANSIFamilia BallastWați de lampăLungimeMin. Temp. de pornireTipul de pornireProtectie termalaPreț
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D Balast HID, magnetic, Halogenura metalica, 120/208/240/277 VAC, Sonda, Lampa 400W | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID Magnetic4004.75 "-20 de grade FSondă-€235.91
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 Balast HID, Halogenure metalice, 120 - 277 VAC, Tip de pornire a sondei, Lampă de 1000 W | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID Magnetic10006"-20 de grade FSondă-€432.02
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 Balast HID, magnetic, Halogenura metalica, 120/208/240/277/480 VAC, Sonda, Lampa 1000W | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID Magnetic10006"-20 de grade FSondă-€600.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D Balast HID, Halogenure metalice, 120 până la 277 VAC, tip pornire cu impuls, lampă 150 W | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID Magnetic1503 15 / 16 "-20 de grade FPuls-€241.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D Balast HID, Halogenura metalica, 120/208/240/277/480 VAC, Tip de pornire a sondei, Lampa 250W | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID Magnetic2504.75 "-20 de grade FSondă-€305.84
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D Balast HID, magnetic, Halogenura metalica, 120/208/240/277/480 VAC, Sonda, Lampa 400W | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID Magnetic4004.75 "-20 de grade FSondă-€356.70
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D Balast HID, Halogenure metalice, 120 - 277 VAC, Tip de pornire a sondei, Lampă 250 W | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID Magnetic2503 15 / 16 "-20 de grade FSondă-€249.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5081-001D Balast HID, magnetic, halogenuri metalice, 120/277 VAC, lampă 35/39 W
€192.00 /unitate