Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balast PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-BLS, intrare 120/227 V, lampă 39 W, halogenuri metalice | AD7YYC 4HGH9

PHILIPS ADVANCE Balast IMH-39-G-BLS, intrare 120/227 V, lampă 39 W, halogenură metalică

În stoc
Articol: AD7YYC Model: IMH-39-G-BLSCruce Ref: 4HGH9
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
€348.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIM130 / C130
Familia Ballaste-Vision (TM)
Tipul de balastElectronic
Înălţime1 13 / 64 "
Hz60
Tensiune de intrare120/277
Wați de intrare44
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă39
Lungime3 51 / 64 "
Min. Temp. de pornire-20 grade C/-4 grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V0.39
Amperi de operare @ 277V0.18
Protectie termalaDa
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPreț
Balast PHILIPS ADVANCE IMH-39-G-LF, lampă 39W, halogenură metalică | AD7YYB 4HGH8 IMH-39-G-LF€348.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE Balast IMH-39-G-BLS, intrare 120/227 V, lampă 39 W, halogenură metalică
€348.79 /unitate