Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 Driver LED 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED Driver 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC

În stoc
Articol: AH7JRJ Model: XH150C053V280CNF1Crucea Ref: 36UX15
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
€200.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă104 de grade până la 131 de grade F
Tipul de balastAtenuare 0-10V
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Înălţime1 31 / 64 "
Curent de intrare0.50, 0.35 AAC
Putere de intrare167
Tensiune de intrare347 până la 480 VAC
Lungime8.375 "
Iesire de curent0.53 ADC
Tensiune de ieșire90 la 280 VDC
Factor de putere0.95
Putere de ieșire150W
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Da
    • Evaluare de mediu: locație umedă

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareIesire de curentTensiune de ieșireLăţimePreț
Driver LED PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14 XI150C105V140CNF11.5 "169120 până la 277 VAC1.05 ADC44 la 140 VDC2 23 / 64 "€149.96
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 Driver LED 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 până la 480 VAC0.70 ADC60 la 210 VDC2 5 / 16 "€152.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED Driver 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC
€200.82 /unitate