Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Driver LED PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 Driver LED 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC

În stoc
Element: AH7JRH Model: XI150C105V140CNF1Crucea Ref: 36UX14
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
€149.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă104 de grade până la 131 de grade F
Tipul de balastAtenuare 0-10V
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Înălţime1.5 "
Curent de intrare1.40, 0.60, 0.67 AAC
Putere de intrare169
Tensiune de intrare120 până la 277 VAC
Lungime8.375 "
Iesire de curent1.05 ADC
Tensiune de ieșire44 la 140 VDC
Factor de putere0.95
Putere de ieșire150W
Lăţime2 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8573
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Balast Dimming: Da
    • Evaluare de mediu: locație umedă

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareIesire de curentTensiune de ieșireLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 Driver LED 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 până la 480 VAC0.53 ADC90 la 280 VDC2 5 / 16 "€200.82
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 Driver LED 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 până la 480 VAC0.70 ADC60 la 210 VDC2 5 / 16 "€152.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 Driver LED 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC
€149.96 /unitate